Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUSH PLATE ASSY-CCW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUSH PLATE ASSY-CCW
BRUSH PLATE ASSY-CCW
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56109651
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56109651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_56109651
NILFISK GMBH
56109651
BRUSH PLATE ASSY-CCW
Weitere Informationen:
Gewicht:
902 kg
Länge:
258 mm
Breite:
257 mm
Tiefe:
73 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,43*
€ 133,78*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 113,19*
€ 139,55*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 114,33*
€ 146,64*
31 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 117,24*
€ 151,23*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,34*
€ 161,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.