Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEY SWITCH ASSEMBLY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEY SWITCH ASSEMBLY
KEY SWITCH ASSEMBLY
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56111109
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56111109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Gewicht:
84 kg
Länge:
102 mm
Breite:
48 mm
Tiefe:
47 mm
Weitere Suchbegriffe: soho switch, NILF_56111109, NILFISK GMBH, 56111109, KEY SWITCH ASSEMBLY
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,08*
€ 128,64*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 134,11*
€ 139,10*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 135,13*
€ 146,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,30*
€ 161,90*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.