Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCH ASSY FLOAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWITCH ASSY FLOAT
SWITCH ASSY FLOAT
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56111270
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56111270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
SoHo-Switch
soho switch
Weitere Informationen:
Gewicht:
226 kg
Länge:
127 mm
Breite:
63 mm
Tiefe:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_56111270, NILFISK GMBH, 56111270, SWITCH ASSY FLOAT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,52*
€ 186,02*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,92*
€ 219,23*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,70*
€ 229,98*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,23*
€ 257,33*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 220,91*
€ 267,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,93*
€ 318,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,21*
€ 309,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,19*
€ 309,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,93*
€ 299,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 240,74*
€ 286,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,42*
€ 286,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,91*
€ 262,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.