Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTOR HYDRAULIC 11.3 CIR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTOR HYDRAULIC 11.3 CIR
MOTOR HYDRAULIC 11.3 CIR
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56111526
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56111526
EAN/GTIN:
     5711144026577
Suchbegriffe:
Staubsaugermotor
staubsaugermotor
Weitere Informationen:
Gewicht:
45510 kg
Länge:
262 mm
Breite:
136 mm
Tiefe:
106 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_56111526, NILFISK GMBH, 56111526, MOTOR HYDRAULIC 11.3 CIR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 842,59*
€ 1.003,84*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 989,05*
€ 1.165,56*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 966,48*
€ 1.198,17*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 977,01*
€ 1.204,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.074,96*
€ 1.262,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,17*
€ 1.425,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,71*
€ 1.332,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.111,35*
€ 1.322,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.102,33*
€ 1.311,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,31*
€ 1.247,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,92*
€ 1.199,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,48*
€ 1.150,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.