Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUSH-CYL-180 GRIT-BLUE-7IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUSH-CYL-180 GRIT-BLUE-7IN
BRUSH-CYL-180 GRIT-BLUE-7IN
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56116044
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56116044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_56116044
NILFISK GMBH
56116044
BRUSH-CYL-180 GRIT-BLUE-7IN
Weitere Informationen:
Gewicht:
4975 kg
Länge:
925 mm
Breite:
23 mm
Tiefe:
2 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,98*
€ 565,97*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,89*
€ 628,93*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,23*
€ 661,53*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 546,89*
€ 671,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 656,26*
€ 744,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,94*
€ 799,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,03*
€ 744,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 603,96*
€ 718,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 599,32*
€ 713,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,99*
€ 691,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,02*
€ 675,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,89*
€ 650,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.