Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUG T-HANDLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLUG T-HANDLE
PLUG T-HANDLE
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56260098
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56260098
EAN/GTIN:
     5711144035340
Suchbegriffe:
NILF_56260098
NILFISK GMBH
56260098
PLUG T-HANDLE
Weitere Informationen:
Gewicht:
76 kg
Länge:
39 mm
Breite:
66 mm
Tiefe:
4 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 57,47*
€ 73,53*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,03*
€ 78,63*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 61,78*
€ 81,92*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 57,70*
€ 84,24*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,25*
€ 84,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.