Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTOR 36V TYPE 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTACTOR 36V TYPE 4
CONTACTOR 36V TYPE 4
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56303198
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56303198
EAN/GTIN:
     5711144041617
Suchbegriffe:
NILF_56303198
NILFISK GMBH
56303198
CONTACTOR 36V TYPE 4
Weitere Informationen:
Gewicht:
546 kg
Länge:
11 mm
Breite:
88 mm
Tiefe:
91 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,48*
€ 168,25*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,08*
€ 183,09*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 165,29*
€ 208,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,70*
€ 211,51*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,96*
€ 248,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 187,58*
€ 223,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.