Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRAP FRONT 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STRAP FRONT 32
STRAP FRONT 32
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56314322
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56314322
EAN/GTIN:
     5711144055065
Suchbegriffe:
NILF_56314322
NILFISK GMBH
56314322
STRAP FRONT 32
Weitere Informationen:
Gewicht:
242 kg
Länge:
921 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
19 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 37,45*
€ 49,70*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,70*
€ 53,95*
31 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,17*
€ 55,82*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 38,60*
€ 58,47*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,64*
€ 58,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.