Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLANGE & WHEEL KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLANGE & WHEEL KIT
FLANGE & WHEEL KIT
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56380159
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56380159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_56380159
NILFISK GMBH
56380159
FLANGE & WHEEL KIT
Weitere Informationen:
Gewicht:
4238 kg
Länge:
272 mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
372 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,60*
€ 273,11*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,03*
€ 308,88*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,93*
€ 318,88*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 250,68*
€ 320,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 300,89*
€ 355,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,28*
€ 381,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,59*
€ 371,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,56*
€ 363,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,07*
€ 342,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 275,94*
€ 328,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,79*
€ 319,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.