| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-NILF_56383690 Herst.-Nr.: 56383690 EAN/GTIN: 4005337206503 |
| |
|
| | |
| Professionelle Reinigung für Großflächen Die Nilfisk SW8000 Aufsitzkehrmaschine ist die innovative und fortschrittliche Aufsitzkehrmaschine der Extraklasse mit hydraulischer Hochentleerung. Mit der außergewöhnlichen Reinigungsbreite von 2 Metern können Sie einfach und schnell große Bereiche, wie Parkplätze, Lagerflächen oder Produktionsflächen reinigen. Hierfür werden Sie nur einen Bruchteil der Zeit aufwenden müssen im Vergleich zu einer herkömmlichen Kehrmaschine. Weitere Informationen: | | Länge: | 267 mm | Breite: | 181 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61.460,37* | € 61.482,15* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 73.284,87* | € 75.208,24* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78.669,41* | € 78.669,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|