Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACTION HARNESS KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRACTION HARNESS KIT
TRACTION HARNESS KIT
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56384713
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56384713
EAN/GTIN:
     4005337209085
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewicht:
42736 kg
Länge:
36 mm
Breite:
36 mm
Tiefe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, NILF_56384713, NILFISK GMBH, 56384713, TRACTION HARNESS KIT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,36*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 526,24*
€ 661,32*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,32*
€ 786,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,05*
€ 762,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 618,07*
€ 735,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 613,35*
€ 729,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 529,25*
€ 629,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 526,47*
€ 626,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,24*
€ 626,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.