Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLATE VAC COVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLATE VAC COVER
PLATE VAC COVER
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56413408
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56413408
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.51 kg
Länge:
265 mm
Breite:
149 mm
Tiefe:
23 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 24,57*
€ 33,91*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,50*
€ 37,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,87*
€ 39,17*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 25,53*
€ 43,88*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,16*
€ 45,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.