Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAISED INTAKE FILTER NO OHG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAISED INTAKE FILTER NO OHG
RAISED INTAKE FILTER NO OHG
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56507033
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56507033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansaugfilter
ansaugfilter
Weitere Informationen:
Gewicht:
8164 kg
Länge:
1205 mm
Breite:
355 mm
Tiefe:
285 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_56507033, NILFISK GMBH, 56507033, RAISED INTAKE FILTER NO OHG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.399,44*
€ 1.602,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.475,96*
€ 1.615,58*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.510,71*
€ 1.653,38*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.809,16*
€ 1.964,84*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.815,07*
€ 2.011,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.011,16*
€ 2.393,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.966,78*
€ 2.340,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.951,04*
€ 2.321,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.934,67*
€ 2.302,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.886,47*
€ 2.244,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.847,05*
€ 2.197,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.815,07*
€ 2.159,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.