Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIN DRIVE YOKE PIVOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIN DRIVE YOKE PIVOT
PIN DRIVE YOKE PIVOT
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56507099
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56507099
EAN/GTIN:
     5711144130069
Suchbegriffe:
NILF_56507099
NILFISK GMBH
56507099
PIN DRIVE YOKE PIVOT
Weitere Informationen:
Gewicht:
45323 kg
Länge:
51 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
45 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,61*
€ 126,72*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 105,41*
€ 130,79*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 106,08*
€ 137,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,82*
€ 151,99*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,79*
€ 163,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.