Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRIVE MOTOR ASSEMBLY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRIVE MOTOR ASSEMBLY
DRIVE MOTOR ASSEMBLY
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56507603
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56507603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikmotor
Hydraulikmotoren
hydraulikmotor
Weitere Informationen:
Gewicht:
18396 kg
Länge:
326 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
268 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_56507603, NILFISK GMBH, 56507603, DRIVE MOTOR ASSEMBLY
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 977,58*
€ 1.043,47*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.151,38*
€ 1.218,43*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.121,40*
€ 1.250,26*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.138,52*
€ 1.259,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.345,01*
€ 1.409,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,26*
€ 1.487,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,16*
€ 1.409,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.175,14*
€ 1.398,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.165,49*
€ 1.386,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,45*
€ 1.361,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,34*
€ 1.347,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,40*
€ 1.334,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.