Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPPLE REDUCER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIPPLE REDUCER
NIPPLE REDUCER
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56601212
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56601212
EAN/GTIN:
     4005337686404
Suchbegriffe:
NILF_56601212
NILFISK GMBH
56601212
NIPPLE REDUCER
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.01 kg
Länge:
37 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
28 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.