Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAIN HOSE EXTENSION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAIN HOSE EXTENSION
DRAIN HOSE EXTENSION
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56601410
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56601410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_56601410
NILFISK GMBH
56601410
DRAIN HOSE EXTENSION
Weitere Informationen:
Gewicht:
1862 kg
Länge:
485 mm
Breite:
256 mm
Tiefe:
18 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 83,65*
€ 104,76*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,88*
€ 105,88*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 88,06*
€ 113,49*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 121,55*
€ 156,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,36*
€ 168,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.