Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAIN HOSE CAP KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAIN HOSE CAP KIT
DRAIN HOSE CAP KIT
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56601411
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56601411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_56601411
NILFISK GMBH
56601411
DRAIN HOSE CAP KIT
Weitere Informationen:
Gewicht:
48 kg
Länge:
118 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
47 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 21,72*
€ 29,89*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,93*
€ 34,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,28*
€ 34,51*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,62*
€ 41,57*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 22,57*
€ 48,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.