Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAIN HOSE KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAIN HOSE KIT
DRAIN HOSE KIT
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56601412
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56601412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_56601412
NILFISK GMBH
56601412
DRAIN HOSE KIT
Weitere Informationen:
Gewicht:
614 kg
Länge:
378 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
115 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 53,32*
€ 68,93*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,40*
€ 74,71*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,32*
€ 76,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,08*
€ 79,30*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 53,56*
€ 79,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.