Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHARGER MOUNT BRACKET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHARGER MOUNT BRACKET
CHARGER MOUNT BRACKET
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56601417
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56601417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_56601417
NILFISK GMBH
56601417
CHARGER MOUNT BRACKET
Weitere Informationen:
Gewicht:
492 kg
Länge:
203 mm
Breite:
276 mm
Tiefe:
27 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 31,83*
€ 42,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,04*
€ 49,69*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,71*
€ 52,84*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 32,71*
€ 54,47*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.