Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COVER DEBRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COVER DEBRIS
COVER DEBRIS
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56601421
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56601421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmutzbehälter Industriesauger
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.08 kg
Länge:
166 mm
Breite:
267 mm
Tiefe:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_56601421, NILFISK GMBH, 56601421, COVER DEBRIS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,59*
€ 21,39*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,22*
€ 24,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,23*
€ 24,83*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,28*
€ 34,45*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 15,98*
€ 36,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.