Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIFT ACTUATOR ASSEMBLY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIFT ACTUATOR ASSEMBLY
LIFT ACTUATOR ASSEMBLY
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56601432
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56601432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_56601432
NILFISK GMBH
56601432
LIFT ACTUATOR ASSEMBLY
Weitere Informationen:
Gewicht:
3216 kg
Länge:
155 mm
Breite:
339 mm
Tiefe:
101 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,70*
€ 442,84*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,19*
€ 517,15*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 435,34*
€ 531,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 525,16*
€ 610,67*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,36*
€ 632,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,77*
€ 614,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 496,14*
€ 590,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,57*
€ 563,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 470,69*
€ 560,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,50*
€ 549,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,34*
€ 518,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.