Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIRE WITH HUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIRE WITH HUB
TIRE WITH HUB
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56601472
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56601472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_56601472
NILFISK GMBH
56601472
TIRE WITH HUB
Weitere Informationen:
Gewicht:
6454 kg
Länge:
32 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
26 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 822,09*
€ 915,58*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 966,48*
€ 1.062,01*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 940,79*
€ 1.091,76*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 949,14*
€ 1.097,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.124,85*
€ 1.223,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,76*
€ 1.299,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,04*
€ 1.229,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.025,36*
€ 1.220,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.017,04*
€ 1.210,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,58*
€ 1.179,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,79*
€ 1.152,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,79*
€ 1.119,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.