Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLADE KIT PU CYL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLADE KIT PU CYL
BLADE KIT PU CYL
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56601538
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56601538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sauglippen
Staubsaugerzubehörset
sauglippen nilfisk
sauglippen
Weitere Informationen:
Gewicht:
934 kg
Länge:
124 mm
Breite:
126 mm
Tiefe:
84 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_56601538, NILFISK GMBH, 56601538, BLADE KIT PU CYL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,62*
€ 203,76*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,88*
€ 219,67*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 170,35*
€ 235,03*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,95*
€ 238,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 212,28*
€ 283,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,03*
€ 279,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,49*
€ 271,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,47*
€ 271,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,95*
€ 266,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 220,14*
€ 261,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.