Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPIKED CURRY COMB Ø 27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPIKED CURRY COMB Ø 27MM
SPIKED CURRY COMB Ø 27MM
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_6094
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     6094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kammstriegelbürste
Kammstriegeldüse
Tierpflegedüse
Stahlstriegel
SPIKED CURRY COMB Ø 27MM - 6094
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.17 kg
Länge:
128 mm
Breite:
244 mm
Tiefe:
81 mm
Weitere Suchbegriffe: Striegel, nilfisk alto striegel, striegel, NILF_6094, NILFISK GMBH, 6094, SPIKED CURRY COMB Ø 27MM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 29,59*
€ 40,04*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,59*
€ 45,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,94*
€ 47,80*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,15*
€ 51,08*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 31,30*
€ 52,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.