Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCE 1200MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCE 1200MM
LANCE 1200MM
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_61249
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     61249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_61249
NILFISK GMBH
61249
LANCE 1200MM
LANCE 1200MM - 61249
Weitere Informationen:
Gewicht:
906 kg
Länge:
124 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
5 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 42,69*
€ 56,48*
28 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,18*
€ 64,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,89*
€ 64,99*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 45,08*
€ 66,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,35*
€ 66,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.