Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUIDE ROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUIDE ROLLER
GUIDE ROLLER
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_6241052
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     6241052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Weitere Informationen:
Gewicht:
12785 kg
Länge:
165 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
91 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_6241052, NILFISK GMBH, 6241052, GUIDE ROLLER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,74*
€ 109,64*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 88,62*
€ 111,19*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 91,01*
€ 117,82*
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 92,52*
€ 120,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,17*
€ 129,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.