Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWIMMER Ø 55X60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWIMMER Ø 55X60
SWIMMER Ø 55X60
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_62877
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     62877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
SWIMMER Ø 55X60 - 62877
Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg
Länge:
66 mm
Breite:
76 mm
Tiefe:
63 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_62877, NILFISK GMBH, 62877, SWIMMER Ø 55X60
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 24,33*
€ 31,14*
29 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,20*
€ 39,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,82*
€ 40,67*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 25,09*
€ 40,79*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,02*
€ 42,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.