Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED PANEL DELTA BOOSTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED PANEL DELTA BOOSTER
LED PANEL DELTA BOOSTER
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_6420025
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     6420025
EAN/GTIN:
     5701715120605
Suchbegriffe:
NILF_6420025
NILFISK GMBH
6420025
LED PANEL DELTA BOOSTER
Weitere Informationen:
Gewicht:
234 kg
Länge:
29 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
65 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,42*
€ 256,51*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,32*
€ 287,99*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 234,15*
€ 299,05*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,25*
€ 305,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 281,41*
€ 332,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,05*
€ 355,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,32*
€ 347,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,96*
€ 340,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,52*
€ 323,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 259,63*
€ 308,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,03*
€ 303,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,15*
€ 278,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.