Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODE 6A80 6A 800V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIODE 6A80 6A 800V
DIODE 6A80 6A 800V
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_64440
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     64440
EAN/GTIN:
     4005337644404
Suchbegriffe:
NILF_64440
NILFISK GMBH
64440
DIODE 6A80 6A 800V
DIODE 6A80 6A 800V - 64440
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Länge:
1 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
8 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 6,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 6,96*
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,63*
€ 7,14*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 20,98*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,15*
€ 21,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.