Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRAINER-PUMP INLET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STRAINER-PUMP INLET
STRAINER-PUMP INLET
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_7-24-04022
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     7-24-04022
EAN/GTIN:
     5701715190226
Suchbegriffe:
Faltenfilter Industriestaubsauger
Filter Industriestaubsauger
Patronenfilter
filter industriestaubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht:
297 kg
Länge:
12 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_7-24-04022, NILFISK GMBH, 7-24-04022, STRAINER-PUMP INLET
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,94*
€ 341,32*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 259,33*
€ 350,90*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,53*
€ 384,13*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,30*
€ 411,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 397,33*
€ 498,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,90*
€ 417,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,07*
€ 411,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 338,16*
€ 402,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,55*
€ 379,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 305,39*
€ 363,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,30*
€ 351,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,33*
€ 308,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.