Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HINGE PIN-HOPPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HINGE PIN-HOPPER
HINGE PIN-HOPPER
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_7-55-08127
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     7-55-08127
EAN/GTIN:
     4005337085924
Weitere Informationen:
Gewicht:
8137 kg
Länge:
1355 mm
Breite:
31 mm
Tiefe:
31 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,70*
€ 286,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,50*
€ 274,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 214,87*
€ 255,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,74*
€ 244,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,13*
€ 222,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.