Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLATE-HUB-DISC-BRUSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLATE-HUB-DISC-BRUSH
PLATE-HUB-DISC-BRUSH
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_7-58-05181
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     7-58-05181
EAN/GTIN:
     5701715192848
Weitere Informationen:
Gewicht:
134 kg
Länge:
87 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.