Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANDWICH MOUNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SANDWICH MOUNT
SANDWICH MOUNT
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_7-75-01089
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     7-75-01089
EAN/GTIN:
     5701715193302
Suchbegriffe:
NILF_7-75-01089
NILFISK GMBH
7-75-01089
SANDWICH MOUNT
Weitere Informationen:
Gewicht:
22 kg
Länge:
29 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 13 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 18 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.