Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWO-WHEELED TROLLEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TWO-WHEELED TROLLEY
TWO-WHEELED TROLLEY
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_7110100
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     7110100
EAN/GTIN:
     5701715108948
Suchbegriffe:
NILF_7110100
NILFISK GMBH
7110100
TWO-WHEELED TROLLEY
Weitere Informationen:
Gewicht:
1712 kg
Länge:
1025 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
175 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,55*
€ 398,92*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,09*
€ 462,92*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 384,46*
€ 475,88*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,87*
€ 479,12*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 460,60*
€ 536,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,88*
€ 566,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,66*
€ 549,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 441,97*
€ 525,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,98*
€ 498,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 416,57*
€ 495,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,33*
€ 487,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,46*
€ 457,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.