Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANK 10SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TANK 10SP
TANK 10SP
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_7110201
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     7110201
EAN/GTIN:
     5701715225010
Suchbegriffe:
NILF_7110201
NILFISK GMBH
7110201
TANK 10SP
Weitere Informationen:
Gewicht:
6724 kg
Länge:
596 mm
Breite:
376 mm
Tiefe:
298 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,72*
€ 570,19*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,75*
€ 645,74*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,89*
€ 667,13*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 552,85*
€ 675,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 659,38*
€ 743,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,99*
€ 804,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,09*
€ 756,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 613,81*
€ 730,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 609,08*
€ 724,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,43*
€ 707,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,10*
€ 690,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,85*
€ 657,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.