Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FITTING-MALE ELBOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FITTING-MALE ELBOW
FITTING-MALE ELBOW
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_8-56-05021
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     8-56-05021
EAN/GTIN:
     5711140125090
Suchbegriffe:
Anlaufkondensator
Motorkondensator
Motorstartkondensator
anlaufkondensator
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.02 kg
Länge:
22 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_8-56-05021, NILFISK GMBH, 8-56-05021, FITTING-MALE ELBOW
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 7,59*
€ 23,35*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 36,78*
€ 49,00*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,76*
€ 54,48*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,86*
€ 56,31*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,98*
€ 57,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 13 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.