Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRE EXTINGUISHER 2-1/2 POUND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIRE EXTINGUISHER 2-1/2 POUND
FIRE EXTINGUISHER 2-1/2 POUND
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_8-83-04033
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     8-83-04033
EAN/GTIN:
     5701715293163
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscher-Halter
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.56 kg
Länge:
152 mm
Breite:
43 mm
Tiefe:
105 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,83*
€ 201,87*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,14*
€ 222,38*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 184,35*
€ 231,79*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,86*
€ 236,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,43*
€ 257,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,79*
€ 275,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,82*
€ 265,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,81*
€ 265,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,88*
€ 250,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,35*
€ 219,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.