Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

START KIT STD. IVT1000CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
START KIT STD. IVT1000CR
START KIT STD. IVT1000CR
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_80551100
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     80551100
EAN/GTIN:
     5715492032273
Suchbegriffe:
NILF_80551100
NILFISK GMBH
80551100
START KIT STD. IVT1000CR
Weitere Informationen:
Gewicht:
3388 kg
Länge:
39 mm
Breite:
172 mm
Tiefe:
75 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,47*
€ 351,79*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,81*
€ 398,95*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 338,99*
€ 419,87*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,59*
€ 421,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 407,13*
€ 475,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,87*
€ 499,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,76*
€ 487,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 403,22*
€ 479,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,62*
€ 451,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 366,03*
€ 435,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,31*
€ 429,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,99*
€ 403,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.