Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBBER CODE D50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUBBER CODE D50
RUBBER CODE D50
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_80650900
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     80650900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummidüse Staubsauger
Staubsauger-Gummidüse
Schrägrohr-Düse
Schrägrohrdüse
Weitere Informationen:
Gewicht:
128 kg
Länge:
61 mm
Breite:
252 mm
Tiefe:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: gummidüse staubsauger, NILF_80650900, NILFISK GMBH, 80650900, RUBBER CODE D50
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 42,83*
€ 56,87*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,23*
€ 65,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,80*
€ 66,33*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 45,23*
€ 68,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,44*
€ 68,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.