Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TREAD-CUTTING SCREW 3.5X9.5 C-H ISO 7049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TREAD-CUTTING SCREW 3.5X9.5 C-H ISO 7049
TREAD-CUTTING SCREW 3.5X9.5 C-H ISO 7049
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_8822
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     8822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_8822
NILFISK GMBH
8822
TREAD-CUTTING SCREW 3.5X9.5 C-H ISO...
TREAD-CUTTING SCREW 3.5X9.5 C-H ISO 7049 - 8822
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Länge:
6 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
11 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 3,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,74*
29 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,57*
€ 4,05*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 13,81*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,48*
€ 18,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.