Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEX. SCREW M6X30 ISO 4017 ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEX. SCREW M6X30 ISO 4017 ZN
HEX. SCREW M6X30 ISO 4017 ZN
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_8918
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     8918
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
HEX. SCREW M6X30 ISO 4017 ZN - 8918
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.01 kg
Länge:
23 mm
Breite:
56 mm
Tiefe:
18 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 2,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 2,85*
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,04*
€ 3,12*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 11,67*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,12*
€ 18,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.