Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPRING Ø 8X10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPRING Ø 8X10
SPRING Ø 8X10
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_909100428
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     909100428
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Länge:
18 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
14 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 3,90*
€ 5,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,54*
€ 6,72*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,46*
€ 6,91*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,10*
€ 21,34*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 5,29*
€ 25,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.