Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPACER SIDE ARM KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPACER SIDE ARM KIT
SPACER SIDE ARM KIT
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_9098730000
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     9098730000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_9098730000
NILFISK GMBH
9098730000
SPACER SIDE ARM KIT
Weitere Informationen:
Gewicht:
43101 kg
Länge:
29 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
8 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 52,40*
€ 67,62*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,59*
€ 73,55*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,73*
€ 76,97*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 52,65*
€ 77,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,54*
€ 79,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.