Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARNESS BATTERY CHARGER KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARNESS BATTERY CHARGER KIT
HARNESS BATTERY CHARGER KIT
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_9100002201
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     9100002201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_9100002201
NILFISK GMBH
9100002201
HARNESS BATTERY CHARGER KIT
Weitere Informationen:
Gewicht:
36 kg
Länge:
15 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
2 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 26,40*
€ 36,02*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,27*
€ 40,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,62*
€ 41,75*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 27,38*
€ 46,30*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,70*
€ 46,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.