Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUT-10X32 HEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NUT-10X32 HEX
NUT-10X32 HEX
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_920224
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     920224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Länge:
8 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_920224, NILFISK GMBH, 920224, NUT-10X32 HEX
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 2,95*
€ 4,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 4,96*
28 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 5,08*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 17,61*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,28*
€ 19,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.