Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR 1/4 -20X1&1/2 PN ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR 1/4 -20X1&1/2 PN ST
SCR 1/4 -20X1&1/2 PN ST
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_962989
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     962989
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_962989
NILFISK GMBH
962989
SCR 1/4 -20X1&1/2 PN ST
Weitere Informationen:
Gewicht:
11 kg
Länge:
25 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
25 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 2,96*
€ 4,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 5,20*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,37*
€ 5,32*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3,28*
€ 18,09*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,19*
€ 20,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.