| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-NILF_L03014800 Herst.-Nr.: L03014800 EAN/GTIN: 5711141095705 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 122 kg | Länge: | 129 mm | Breite: | 69 mm | Tiefe: | 39 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,70* | € 43,23* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,54* | € 53,96* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 31,88* | € 55,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|