Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARTRIDGE SAFETY FILTER DC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARTRIDGE SAFETY FILTER DC1
CARTRIDGE SAFETY FILTER DC1
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_ZA8400041
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     ZA8400041
EAN/GTIN:
     4005337093011
Suchbegriffe:
Faltenfilter Industriestaubsauger
Filter Industriestaubsauger
Patronenfilter
wap faltenfilter industriestaubsaug...
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.29 kg
Länge:
348 mm
Breite:
189 mm
Tiefe:
106 mm
Weitere Suchbegriffe: faltenfilter industriestaubsauger, NILF_ZA8400041, NILFISK GMBH, ZA8400041, CARTRIDGE SAFETY FILTER DC1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,17*
€ 602,42*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,74*
€ 683,08*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 533,25*
€ 717,21*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,21*
€ 853,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,39*
€ 771,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 625,20*
€ 743,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 620,42*
€ 738,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,56*
€ 684,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,40*
€ 657,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,25*
€ 634,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.