Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Paar Normalbacke SGN-F f.Backen-B.92mm feingeriffelt/gerillt Backen-H.32,0mm RÖHM


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-ROHM_163223
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     163223
EAN/GTIN:
     4019208199078
Suchbegriffe:
NC-Kompaktspanner-Normalbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Ausführung: eine Seite feingeriffelt - eine Seite gerillt · für NC-Kompaktspanner Modell RKD-M, RKZ-M
Weitere Informationen:
passend zu:
RKD-M/RKZ-M
für Backenbreite:
92 mm
Backenhöhe:
32 mm
Supplier Number:
163223
Eigenschaft:
feingeriffelt/gerillt
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: schonbacken röhm, schonbacken, Backen für Kompakt-Spanner, Backen für Schraubstöcke, Maschinenschraubstockbacken, NC-Kompaktspannerbacken, Normalbacken für NC-Kompakt-Spanner, Schraubstockbacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,70*
€ 123,23*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,79*
€ 124,11*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 101,22*
€ 125,24*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 104,90*
€ 134,97*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,24*
€ 149,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,37*
€ 146,81
pro Paar
ab 3 Paar
€ 123,36*
€ 146,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,23*
€ 141,88
pro Paar
ab 6 Paar
€ 119,22*
€ 141,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,36*
€ 138,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,22*
€ 120,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.